※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラフレキSD(PFD)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49485695 品番 MFD-28
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
外径D(Φmm)36.5 近似内径d(Φmm)28 ベージュ 仕様複層波付管 質量(kg)約5.2 長さ(m)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49485677
2021-06-23
用途:
屋外電線保護
電気・ガス・熱供給・水道業

二層のPF管、PFDです。屋外でもPF管は劣化します。特に曲がり部は割れることもあります。こちらは中にゴム状のものが塗られており、割れない、割れ方が違うというか。耐久性が高いことは確かです。

1人が参考にしています
対象商品:
49485677
2021-02-14
用途:
LANケーブルや同軸ケーブルの配線に
株式会社エスピージャパン 様 (運輸・通信業)

簡易2重になっているため、曲がり部分や
屋外設置で割れが少ないため安心です

1人が参考にしています
対象商品:
49485695
2018-05-28
用途:
電気工事
建設業・工事業

商品については問題ないです
納品が遅すぎる
注文後に発送日変わったりするので注意

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする