仕様●LED Indicator, 8.1mm Mount, 12-28Vdc/110Vac, 698 Series. Black anodised aluminium housing Full internal potting to resist shock and vibration Sealed to IP67
長さ(mm)31.9
質量(g)4.8
定格電圧(V)110ac
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8.1
発光色緑
保護等級IP67
ピーク波長(nm)520
LED光源(mcd)814
最大消費電力(mW)825
保存温度範囲(℃)-40〜100
定格電流(mA)6
直流電流(mA)7
ナット締付トルク(N・m)0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)8.1
パネル厚(mm)1.5〜13
センター寸法(mm)14.5
動作温度範囲(℃)-40〜75
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
ベゼル色黒
最大逆電圧(V)-
電球サイズ(mm)7