未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
コネクタ( PF管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49486142
品番
FPK-16YS
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
色
ベージュ
適合管
PF管16
適合ノック径(Φmm)
22・27
電線管の呼び
16、22(25)兼用
ねじの呼び
G1/2
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
(W)30
寸法L(mm)
44.5
寸法l(mm)
12
仕様
ワンタッチ型
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください