MARQUARDT
Marquardt トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
49486247
品番
1828.1101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●ターミナルタイプ:タブ●IP評価:IP40●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:ポリアミド●接触抵抗:100mΩ●動作温度範囲:-20 → +55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応