※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49486352 品番 FPK-28FH
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

防水型のコネクタです。

仕様防水型 グレー 寸法L(mm)65 寸法D1(Φmm)53 寸法D2(Φmm)(W)44 寸法l(mm)13 適合管PF管28 ねじの呼びG1 電線管の呼び28(31) 適合ノック径(Φmm)34
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

地中埋設のミラフレキ用です。未来工業製なのでまちがいはないかと。

対象商品:
46785347
2017-12-02
用途:
パワーコンディショナーへの配管の接続時
電気・ガス・熱供給・水道業

メーカーの指定品なので初めて使ったが施工性に優れていると思う。

対象商品:
46785331
2020-10-02
用途:
GPSアンテナ保護の配管端末処理に使用
コーンズテクノロジー株式会社 様

ミラフレックスと共に使用しました、作業性も良く、良い商品ですが、1個しか必要としなかったので10個からの販売は多すぎました。少し高くなっても良いのでバラ売りを希望します。

対象商品:
46785374
2016-10-31
用途:
外部の配線

見栄えが良いが、単価が高い。パック売りじゃなくて一つずつ買いた買ったが、メーカー直送では無理ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1人が参考にしています
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする