※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パチコン(コネクタGタイプ)CD管用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合管CD単層波付管16 電線管の呼び22(25) 注文コード49486648 品番CDK-16GCT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は適合管・電線管の呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る

メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK!
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。

適合ボックスメーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm) 適合管CD単層波付管16 適合ノック径(Φmm)27 電線管の呼び22(25) 寸法D(Φmm)28.5 寸法L(mm)53.5 寸法l(mm)47.5
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする