MFSK-22GA コネクタ( 溶着シート付)PF管用 未来工業 49486727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コネクタ( 溶着シート付)PF管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(100個)
適合管PF管22(MFは除く)
電線管の呼び22(25)
内容量1セット(100個)注文コード49486727品番MFSK-22GA
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。)
溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)

適合管PF管22(MFは除く)ねじの呼びG3/4電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする