※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

曲がりコネクタ(30°)GタイプCD管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49486946 品番 CNK-16GS
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。

適合管CD単層波付管16 適合ノック径(Φmm)22・27 電線管の呼び16、22(25)兼用 ねじの呼びG1/2 寸法D1(Φmm)28.5 寸法D2(Φmm)30 寸法l1(mm)46.6 寸法l2(mm)12
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする