商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●コンタクト定格電流:4 @ 125 V ac A●アクチュエータタイプ:ボタン●UL、CSA、ENEC. 品番 ; 741-0776 741-0776 及び ; 607-7804 607-7804 は、パネル切り抜き用ベゼルの下に固定ピンを備えています。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 5000シリーズプッシュボタンスイッチ. Marquardt 5000シリーズの丸型プッシュボタンスイッチは、単極常時開スイッチで、クラスIIの機器に適しています。 この丸型プッシュボタンスイッチは、パネル取り付け用の16 mmの切り抜きが必要です。また、IP40又はIP54等級の防塵 / 防水シーリングを備えたカラーアクチュエータを選択することができます。 Marquardt 5000シリーズのプッシュボタンスイッチは、機械的寿命が長く、2.8 mmファストン / クイックコネクト式端子を備えています。. 接触距離: 3 mm以上 プリトラベル: 2 ±0.4 mm 総トラベル / ストローク: 4 mm 燃焼性: UL 94 V-2 機械的寿命: 200,000回注文コード49487044品番5000.0501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791販売価格(税別)アウトレット