※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップル30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ねじの呼び22用(G3/4) 注文コード49487052 品番NP-22
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はねじの呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る

ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)

寸法B(mm)31 寸法l1(mm)14.5 寸法l2(mm)15.5 適合コネクタCD管・PF管/14・16・22〈呼び22用(G3/4)〉 ねじの呼び22用(G3/4)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする