未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
曲がりコネクタ(30°)ワンタッチ型PF管用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49487113
品番
FNK-22Y
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
適合管
PF管22
適合ノック径(Φmm)
22(25)
ねじの呼び
G3/4
寸法D1(Φmm)
43.5
寸法D2(Φmm)
31
寸法l1(mm)
58
寸法l2(mm)
14
仕様
ワンタッチ型
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください