※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

曲がりコネクタ(45°)GタイプPF管用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49487147 品番 FNVK-16GH
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。

グレー 適合管PF管16(MFは除く) 適合ノック径(Φmm)27 電線管の呼び22(25) ねじの呼びG3/4 寸法D1(Φmm)31.5 寸法D2(Φmm)31 寸法l1(mm)49.9 寸法l2(mm)12.5
注意
※PF管はミラフレキSSをご使用ください。
※色は写真と異なる場合があります。(こちらの商品の色はグレーです)
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49487156
2023-05-11
用途:
エアコンのスリムダクト内に

エアコンのスリムダクト内に取り付けをして、温水床暖房の配管とVVFケーブルを配管する目的で購入しました。

対象商品:
49487165
2019-02-11
用途:
配管接続
松元電気 様

写真ではアイボリーで使用品はグレーで紛らわしいね

写真もグレーで記載されれば間違いもないと思います

MonotaROからの回答

MonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝えて、対応をさせていただきます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする