MASCOT
MASCOTの 電源(制御機器)
MASCOTの 変圧・変換
MASCOTの スイッチング電源
Mascot DC/AC自動車用パワーインバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49487175
品番
2985000042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:24V dc●出力電圧:230V ac●連続出力電力:300W●出力電力波形:疑似正弦波●出力接続タイプ:英国 3ピン●断続的な出力電力:500W●効率:90%●MTBF平均故障間隔:53000h●長さ:148.5mm●幅:127.5mm●奥行き:66mm●重さ:780g
RoHS指令(10物質対応)
対応