※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
デッキプレート用 引出しコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
ねじの呼び
G3/4
注文コード
49487192
品番
CNKD-22Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,190
この商品は
ねじの呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。
管を差し込むだけのワンタッチ型です。
種類
CD管用
適合管
CD管22
ねじの呼び
G3/4
適合径(Φmm)
(ホルソー)27
寸法D(Φmm)
41
寸法L(mm)
95
寸法l(mm)
31.5
寸法H(mm)
64
寸法h(mm)
14.5
仕様
デッキプレート用
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください