※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
デッキプレート用 引出しコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49487217
品番
FNKD-16YS
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。
管を差し込むだけのワンタッチ型です。
種類
PF管用
適合管
PF管16
ねじの呼び
G1/2
適合径(Φmm)
(ホルソー)21
寸法D(Φmm)
35
寸法L(mm)
91
寸法l(mm)
33
寸法H(mm)
54
寸法h(mm)
12
仕様
デッキプレート用
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください