※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デッキプレート用 引出しコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49487226 品番 FNKD-22Y
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

デッキプレート天井面への引出し等に使用します。
管を差し込むだけのワンタッチ型です。

種類PF管用 適合管PF管22 ねじの呼びG3/4 適合径(Φmm)(ホルソー)27 寸法D(Φmm)44 寸法L(mm)101 寸法l(mm)31.5 寸法H(mm)65 寸法h(mm)14.5 仕様デッキプレート用
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする