※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
デッキプレート用 引出しコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49487235
品番
FNKD-28Y
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。
管を差し込むだけのワンタッチ型です。
種類
PF管用
適合管
PF管28
ねじの呼び
G1
適合径(Φmm)
(ホルソー)34
寸法D(Φmm)
53
寸法L(mm)
118.5
寸法l(mm)
38
寸法H(mm)
78
寸法h(mm)
16
仕様
デッキプレート用
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください