※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

盤用コネクタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49487262 品番 MFSK-22BG
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!

種類PF管22(MFは除く) 適合ノック径(Φmm)27 電線管の呼び22(25) ねじの呼びG3/4 寸法D1(Φmm)35 寸法D2(Φmm)39.5 寸法L(mm)55.5 寸法l(mm)38
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49487244
2022-06-03
用途:
制御盤に使用。
イケダ 様 (製造業)

盤内に、不要な突起物が無くなるので、狭い制御盤には便利。

対象商品:
49487244
2017-06-25
用途:
制御盤へのPF菅接続
プランニングオフィスイイジマ 様 (建設業・工事業)

制御盤内は配線で乱雑になりますが、ブッシング部分が無くなることで、スッキリと収まり結線作業等が楽になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする