仕様検出タイプ:マルチモニタアダプタ●ビデオ接続タイプ:DVI●ビデオ出力数:2●最大解像度:3840 x 1200●寸法:96.5 x 63.5 x 27.9mm●深さ:96.5mm●高さ:27.9mm●幅:63.5mm●*DualHead2Goに接続するディスプレイは同じ解像度で表示する必要あり. Matrox DualHead2GoデジタルME. Matrox DualHead2GoデジタルMac Edition (ME)外部マルチディスプレイアダプタを使用すれば、ラップトップ又はデスクトップコンピュータに最高2つのモニタを追加できます。 このアダプタはご使用のシステムのビデオ出力に接続し、システムに既存のGPUを使用して高品質かつ非圧縮のグラフィックとビデオをすべてのモニタに表示します。 この小さなシルバーボックスは、デュアルディスプレイ設定で生産性の向上を求めるビジネスユーザーやコンテンツ作成者に最適です。各モニタで別々のアプリケーションを実行したり、2つのモニタにわたって1つのアプリケーションを表示したりできます。. ご使用のシステムの1つのMini DisplayPortビデオ出力又はThunderbolt?ポートに最高2つのモニタを接続可能 2つのディスプレイにわたって3840 x 1200 (2 x 1920 x 1200)*の拡張デスクトップを作成 ご使用のシステムの既存のGPUを使って、オフィス、3Dデザイン、マルチメディアでの用途向けに堅実なプラットフォームを実現 各ディスプレイにアプリケーションを表示するか、2つのディスプレイにアプリケーションを表示 保護されたコンテンツを再生するためのHDCPに準拠 ディスプレイやプロジェクタで動作 迅速かつ簡単なインストール - コンピュータのケースを開いたり、コンポーネントを挿入したりする必要なし クローンモードを実行して、すべてのディスプレイに同じコンテンツを表示 デスクトップ構成を簡単に管理できるMatrox PowerDeskソフトウェアが付属 システムの保証が無効にならない外部デバイス Macとの互換性あり