仕様検出タイプ:Splitter●ビデオ接続タイプ:DVI●ビデオ入力数:1●最大解像度:3840 x 1200●寸法:96.5 x 63.5 x 27.9mm●深さ:96.5mm●高さ:27.9mm●幅:63.5mm●*DualHead2Goに接続するディスプレイは同じ解像度で表示する必要あり. Matrox DualHead2GoデジタルSE. Matrox DualHead2GoデジタルSE外部マルチディスプレイアダプタを使用すれば、ご使用のラップトップ又はデスクトップコンピュータに最高2つのモニタを追加できます。 このアダプタはご使用のシステムのビデオ出力に接続し、システムに既存のGPUを使用して高品質かつ非圧縮のグラフィックとビデオをすべてのモニタに表示します。 この小さなブラックボックスはデュアルディスプレイ設定で生産性の向上を求めるビジネスユーザーや専門家ユーザーに最適です。各モニタで別々のアプリケーションを実行したり、2つのモニタにわたって1つのアプリケーションを表示したりできます。. ご使用のシステムの1つのDisplayPortビデオ出力に最高2つのモニタを接続可能 2つのディスプレイにわたって3840 x 1200 (2 x 1920 x 1200)*の拡張デスクトップを作成 ご使用のシステムの既存のGPUを使って、オフィス、3Dデザイン、マルチメディアでの用途向けに堅実なプラットフォームを実現 各ディスプレイにアプリケーションを表示するか、2つのディスプレイにアプリケーションを表示 保護されたコンテンツを再生するためのHDCPに準拠 ディスプレイやプロジェクタで動作 迅速かつ簡単なインストール - コンピュータのケースを開いたり、コンポーネントを挿入したりする必要なし 複数のモニタにわたってタスクバーを表示することで、実行中のアプリケーションすべてに簡単にアクセス可能 クローンモードを実行して、すべてのディスプレイに同じコンテンツを表示 デスクトップ構成を簡単に管理できるMatrox PowerDeskソフトウェアが付属 システムの保証が無効にならない外部デバイス DVIモニタに対応 PC互換
RoHS指令(10物質対応)対応