※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
カップリング防水型(ミラフレキSS専用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1セット(10個)
1個
適合管
ミラフレキSS54
ミラフレキSS14
ミラフレキSS16
ミラフレキSS22
ミラフレキSS28
ミラフレキSS36
ミラフレキSS42
ミラフレキSS54
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49487497
品番
MFSC-54GP
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
Oリング付
色
ベージュ
寸法L(mm)
164
寸法D(Φmm)
78
適合管
ミラフレキSS54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください