※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49488312
品番
MFSVE-14GP
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
防水型、Oリング付
色
ベージュ
寸法L(mm)
56.5
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
22
適合管
ミラフレキSS:14⇔VE管:14
注意
※PF管はミラフレキSSをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください