未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49488328
品番
MFSVE-16GP
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
防水型、Oリング付
色
ベージュ
寸法L(mm)
62.5
寸法D1(Φmm)
31.5
寸法D2(Φmm)
26
適合管
ミラフレキSS:16⇔VE管:16
注意
※PF管はミラフレキSSをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください