未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エンド
F・ころエンド(Gタイプ・釘無)PF管用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49489326
品番
MFSE-16FGKN
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。
釘1本打ち込むだけで固定できます。
トロ防止シール付です。
適合管
PF管16(MFは除く)
寸法B(mm)
40
寸法H(mm)
47
寸法L(mm)
84.1
仕様
釘無
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください