※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エンド
ニューF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49489362
品番
CDE-22FK
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
釘1本打ち込むだけで固定できます。
コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工!
トロ防止シール付。
仕様
スクリュー釘付
種類
CD管用
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
47
寸法B(mm)
34
適合管
CD単層波付管22
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください