※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エンド
F・ころトリオ( VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49489466
品番
MFSE-22F3
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
施工時間が1/3に短縮!
コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管ができます。
トロ防止シール・トロ防止キャップ(1個)付です。
種類
PF管用
適合管
PF単層波付管22・3連
寸法B(mm)
134
寸法H(mm)
44.5
寸法L(mm)
121
寸法P(mm)
45
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください