※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドカバー( コンパクトタイプ)CD管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合管CD単層波付管16 注文コード49489615 品番CDEC-16GS
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合管など5種類から選べます 他の種類を見る

二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。

種類スクリュー釘付 適合管CD単層波付管16 コネクタネジサイズ呼び16用(G1/2) 寸法B(mm)63.3 寸法b(mm)47.4 寸法L1(mm)122 寸法L2(mm)117 寸法H(mm)48 仕様コンパクト、スクリュー釘付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする