※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドカバー( コンパクトタイプ)CD管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合管CD単層波付管22 注文コード49489624 品番CDEC-22G
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合管など5種類から選べます 他の種類を見る

二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。

種類スクリュー釘付 適合管CD単層波付管22 コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4) 寸法B(mm)70 寸法b(mm)54 寸法L1(mm)139 寸法L2(mm)127 寸法H(mm)55 仕様コンパクト、スクリュー釘付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする