※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カバー
CPエンドカバーPF管用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49490096
品番
FPE-22CPY
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング!
型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
寸法H(mm)
65.8
寸法L1(mm)
168.1
寸法B(mm)
49
寸法L2(mm)
118.5
適合管
CD管:22⇔薄鋼:25
適合釘
N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください