曜日別特売
CDE-16CGY エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管 未来工業 49490132

エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)適合管CD単層波付管:16⇔CD単層波付管:16仕様スクリュー釘付注文コード49490132品番CDE-16CGY
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!

カバー:黄適合管CD単層波付管:16⇔CD単層波付管:16寸法B(mm)64.4寸法L1(mm)149.6寸法L2(mm)133寸法H(mm)56.6仕様スクリュー釘付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする