※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドカップリングCD単層波付管→CD単層波付管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合管CD単層波付管:22⇔CD単層波付管:22 仕様スクリュー釘付 注文コード49490148 品番CDE-22CG
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は適合管・仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!

カバー:グレー 適合管CD単層波付管:22⇔CD単層波付管:22 寸法B(mm)75.4 寸法L1(mm)183.7 寸法L2(mm)163 寸法H(mm)69.4 仕様スクリュー釘付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする