※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット(10個)適合管CD単層波付管16注文コード49490552品番CDE-16WPG
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。