※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスエンドスクリュー釘なし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 適合管CD単層波付管16・22 注文コード49490568 品番CDE-22WPG
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合管など5種類から選べます 他の種類を見る

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。
釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。
アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。

種類CD管用 適合管CD単層波付管16・22 寸法L(mm)120 仕様側面ノックアウト付
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※プラスエンド内でケーブル相互 を結線しないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする