※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エンド
デッキプレート用送りエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49490717
品番
CDE-22FDW
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
種類
CD管用
適合管
CD単層波付管22
適合径(Φmm)
(ホルソー)34
寸法D(Φmm)
32
寸法L(mm)
129
寸法H(mm)
53
寸法P(mm)
-
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください