※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用エンド
デッキプレート用送りエンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合管
CD単層波付管28
注文コード
49490726
品番
CDE-28FDW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
適合管
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。
デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
種類
CD管用
適合管
CD単層波付管28
適合径(Φmm)
(ホルソー)42
寸法D(Φmm)
40
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
62.4
寸法P(mm)
150
適合厚さ(mm)
(デッキプレート)1.2〜1.6迄
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください