プラスエンド用 デッキプレート台座

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード49490805 品番CDE-PD
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

プラスエンドをデッキプレートに取り付ける為の台座です。
ケーブルを傷つけません。

仕様プラスエンド(スクリュー釘なし)用 適合プラスエンド(スクリュー釘なし)用 ドリル径(Φmm)9〜13 適合径(Φmm)(ホルソー)42 適合厚さ(mm)(デッキプレート)〜1.6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする