※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD管・PF管用 仮枠ジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49490936 品番 KJ-16S
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。
幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。
幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。

仕様ワンタッチ型 寸法H(mm)30 寸法D(Φmm)35 寸法h(mm)13 適合コネクタCD管・PF管/14S・16S〈呼び16用(G1/2)〉 ねじの呼び16用(G1/2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする