※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
49491094
品番
CDHC-22G
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
従来品に比べてコンパクト。
トロ防止シール付きです。
仕様
コンパクト
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
52.2
寸法B(mm)
41
適合管
CD単層波付管22
コネクタネジサイズ
呼び22用(G3/4)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください