未来工業
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
従来品に比べてコンパクト。
トロ防止シール付きです。
仕様
コンパクト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
63
85.1
寸法H(mm)
選択してください
43.7
46.2
52.2
64
72.5
適合管
選択してください
CD単層波付管14
CD単層波付管16
CD単層波付管22
CD単層波付管28
CD単層波付管36
内容量
1セット(10個)
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
適合管
コネクタネジサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49491076
CDHC-16G
1セット(10個)
63
46.2
41
CD単層波付管16
呼び22用(G3/4)
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
49491085
CDHC-16GS
1セット(10個)
63
46.2
41
CD単層波付管16
呼び16用(G1/2)
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
49491094
CDHC-22G
1セット(10個)
63
52.2
41
CD単層波付管22
呼び22用(G3/4)
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
49491103
CDHC-28G
1セット(10個)
85.1
64
63
CD単層波付管28
呼び28用(G1)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49491112
CDHC-36G
1個
85.1
72.5
63
CD単層波付管36
呼び36用(G1 1/4)
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49491067
CDHC-14GS
1セット(10個)
63
43.7
41
CD単層波付管14
呼び16用(G1/2)
¥
880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください