未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
仮枠コネクタ(PC板用)CD管用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49491137
品番
CDHP-16BG
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。
粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。
台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法H(mm)
48.4
寸法D1(Φmm)
28.4
寸法D2(Φmm)
60
寸法W(mm)
40
適合管
CD単層波付管16
ねじの呼び
(受け口)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください