※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ブッシング
PF管 ブッシング( 半割れタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49491322
品番
FZV-22HJ
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。
半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
適合管
PF管22
適合ケーブル
1.6×2C/3C・2.0×2C/3C
寸法D(Φmm)
30.5
寸法d(Φmm)
23
寸法L(mm)
24
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください