曜日別特売
CDP-22 全ネジパイプ 未来工業 49491356

 

CDP-22 全ネジパイプ 未来工業 49491356
CDP-22 全ネジパイプ 未来工業 49491356

全ネジパイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びG3/4
ねじ長さ(mm)160
内容量1個注文コード49491356品番CDP-22
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。

材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)ねじ長さ(mm)160寸法D(Φmm)37取付穴径(Φmm)27ねじの呼びG3/4近似内径(Φmm)20
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49491347
2021-04-30
用途: 当社特許のベルトコンベアローラモニタリングシステムの検出器(センサー)の動索の保護で使用
サービス業

世の中に全ネジパイプがあるとは思わなかった。
当社の新製品に使用したいが、乞うご期待

対象商品 : 49491356
2018-12-06
用途: 壁を貫通して、配線するのに使用

長さがあるので、厚めの壁でも安心して使えます。ナットだけでも別に売っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする