CDP-28 全ネジパイプ 未来工業 49491365 CDP-28 全ネジパイプ 未来工業 49491365

全ネジパイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49491365 品番 CDP-28
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。

材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ) ねじ長さ(mm)160 寸法D(Φmm)44 取付穴径(Φmm)34 ねじの呼びG1 近似内径(Φmm)26
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49491347
2021-04-30
用途:
当社特許のベルトコンベアローラモニタリングシステムの検出器(センサー)の動索の保護で使用
サービス業

世の中に全ネジパイプがあるとは思わなかった。
当社の新製品に使用したいが、乞うご期待

対象商品:
49491356
2018-12-06
用途:
壁を貫通して、配線するのに使用

長さがあるので、厚めの壁でも安心して使えます。ナットだけでも別に売っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする