※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の その他電線管用接続部品
CDサポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合管
CD管14・16、PF管14・16
注文コード
49491602
品番
CDB-16S
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
CD管、PF管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
適合管
CD管14・16、PF管14・16
寸法d(Φmm)
24
寸法R(mm)
100
寸法L(mm)
162
寸法H(mm)
185
寸法h(mm)
23
寸法B(mm)
42
寸法b(mm)
78
注意
※CD管・PF管をCDサポートに沿わせて曲げ、付属のカバーで固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください