※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワニグチ片サドル(兼用タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 適合管PF管28 注文コード49491837 品番KTF-28K
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合管・色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
ナイロンタイプは屋内・機械まわりに最適です。
サイズ16は仮固定できるビス穴付。

適合管PF管28 寸法L(mm)63.7 寸法B(mm)22 寸法D(Φmm)37.3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49491812
2024-04-19
用途:
配管の取付

使用する数量が少ない場合、多少高くとも、ばら売りしていただけると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする