モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49491980 品番 IML1C5001BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

薄さ約13.5mm、重量約90gの超薄型軽量サイズ
USB PD(Power Delivery) 20W対応
過電流・過電圧・短絡(ショート)時に保護機能を備えた安全な回路設計
機内持ち込みOK ※※持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。
PSE適合品

対応機種
スマートフォンなど
※別途、各端末且つ供給側の端子がType-Cに対応したケーブルが必要です。
※USB PD(Power Delivery) を使用する場合は、対応したケーブルが必要です。
付属品充電用ケーブル約30cm(Type-Cオス/Type-Cオス)、取扱説明書 ブラック 出力[PD]DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 本体質量(g)90 コネクタ形状Type-Cメス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.5×13.5×70.6 入力[PD]DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池(5000mAh) 動作温度(℃)0〜35 入数内箱:20、外箱:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする