本体

HWC-030WLAN 無線LAN時刻補正クロック FORMIA 49491989 HWC-030WLAN 無線LAN時刻補正クロック FORMIA 49491989 HWC-030WLAN 無線LAN時刻補正クロック FORMIA 49491989

無線LAN時刻補正クロック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49491989 品番HWC-030WLAN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

室内無線LAN環境を利用することで、電波時計が受信しづらい場所でも正確な時刻を表示します。
タイムゾーンで世界の都市名を選択すると世界時計としても使用できます。
滑らかに動く連続秒針を採用、さらに午前0時から午前6時までは秒針停止機能付きなので、夜間使用しない部屋や、静かな環境での使用にもオススメです。

セット内容本体/取扱説明書/保証書 寸法(mm)直径309×奥行45 質量(g)約682 タイプ連続秒針 機能無線LAN接続/電池交換お知らせ/夜間秒針停止(午前0〜6時) 電池単3乾電池×2(電池別売り)
注意
※本製品のネットワーク接続には無線LAN(2.4GHz)環境とスマートフォンやタブレット・PCなどの無線LAN通信が可能な端末が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする