※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTFD-28J PF管水抜き片サドル 未来工業 49491995 KTFD-28J PF管水抜き片サドル 未来工業 49491995

PF管水抜き片サドル

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 49491995 品番 KTFD-28J
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。

適合管PF管28 ベージュ 寸法L(mm)63.7 寸法H(mm)45.3 寸法A(mm)5.5 仕様水抜き穴付 寸法D(Φmm)37.3 寸法B(mm)22 寸法T1(mm)3 寸法T2(mm)4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
防犯カメラの取り付け
幸 様

使い勝手もよく、材質もしっかりしていたのでよかったです。

対象商品:
49492004
2018-05-23
用途:
自転車シートチューブへの部品取付に
サービス業

どうしても黒色が欲しかったが、モノタロウさんでしか見つけられませんでした。1個単位であれば、もっと有り難かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする