KTFD-36M PF管水抜き片サドル 未来工業 49492056

PF管水抜き片サドル

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ミルキーホワイト
適合管PF管36
内容量1セット(10個)注文コード49492056品番KTFD-36M
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。

適合管PF管36ミルキーホワイト寸法L(mm)74.2寸法H(mm)54.3寸法A(mm)5.5仕様水抜き穴付寸法D(Φmm)46.3寸法B(mm)22寸法T1(mm)3寸法T2(mm)4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 防犯カメラの取り付け

使い勝手もよく、材質もしっかりしていたのでよかったです。

対象商品 : 49492004
2018-05-23
用途: 自転車シートチューブへの部品取付に
サービス業

どうしても黒色が欲しかったが、モノタロウさんでしか見つけられませんでした。1個単位であれば、もっと有り難かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする