LSY-22FVM 連結サドル (PF管・VE管兼用) 未来工業 49492092

連結サドル (PF管・VE管兼用)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ミルキーホワイト
適合管ミラフレキSS22、VE22
内容量1セット(20個)注文コード49492092品番LSY-22FVM
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。

適合管ミラフレキSS22、VE22ミルキーホワイト寸法L(mm)44寸法H(mm)39寸法D(Φmm)30.5寸法B(mm)20.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラの映像・電源ケーブルを22ΦのPF管を使って、戸建て軒先に施工するために使いました。2本のPF管をまとめるために連結することができ、すっきり施工できました。

対象商品 : 49492074
2018-11-05
用途: PF管の配管固定用
つどい工房

サドルの取付がビス1本で出来るので作業が簡単です。PF管の装着も押し込むだけで、かつ、ロックも簡単です。ラジオペンチを使えば指も痛くありません。

対象商品 : 49492065
2018-11-10
用途: 配線の壁設置用
建設業・工事業

取り付け作業が楽にできる。ネジの締めすぎには注意を要する。

対象商品 : 49492065
2018-07-05
用途: 配管の固定
有限会社アスコ通信特機

ネジ1本で固定できホースの固定もワンタッチ。
固定後はホースも固定されるので動きません。
ホースを動かす時もワンタッチで出来ます。

対象商品 : 49492065
2021-09-30
用途: cd菅の固定に使用

車庫内に配管されたCD管を固定するのに購入。
車庫の壁面に穴が開くため、ねじ止めするわけにもいかず、コーキングで固定したがあまり良く固定できなかった。
両面テープやマグネットなど穴や傷がつかない方法を考えてほしいものだ。

対象商品 : 49492065
2018-04-13
用途: PF管の固定
有限会社アスコ通信特機

ネジ1本で固定でき軽く止めて前後にずれないです、作業スピードがアップしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする